Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Outlet 48 In | AD2XLB

POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Outlet 48 In

På lager
Vare: AD2XLB Modell: 3W211
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
1 352 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakrace måte
amps15
FARGEGrå
Ledningslengde6ft.
Måler / leder14/3
Høyde1 61 / 64 "
Housing MaterialAluminum
Lengde48 "
Maks. Forsterker15
Medisinsk karakterNei
MonteringsstilVertikal
NEC ledningsbetegnelseSJT
NEMA -pluggkonfigurasjon5-15P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R
Antall utsalgssteder8
Antall brytere1
Antall transformatoruttak0
Uttakssenteravstand5-21 / 32 "
StrømindikatorJa
Spenning125
Bredde2.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)128
Skipets lengde (cm)8.5
Skipets bredde (cm)7.5
HS kode8537109070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømbryter (Ja)
    • GFCI-beskyttet (nei)
    • Outlet Surge Protection (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellStrømindikatorPris
POWER FIRST 3W210 Raceway 15a 8 Outlet 48 In | AD2XLA 3W210Nei1 069 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 3W211 Raceway 15a 8 Outlet 48 In
1 352 NOK / enhet