Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2VLT3 Vippebryter 3pst 6-kontakt På/av | AC3QXY

POWER FIRST 2VLT3 Vippebryter 3pst 6-kontakt på/av

På lager
Vare: AC3QXY Modell: 2VLT3
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 15A @ 277V
Aktuatorlengde0.75 "
AktuatorstilBat
Kontakt skjema3PST
HP2
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område185 Grader F
Stem Dia. og trådstørrelse0.5 "
Stamlengde0.5 "
BryterfunksjonVedlikeholdes på / av
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2VLT3 Vippebryter 3pst 6-kontakt på/av
174NOK / enhet