Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BROAN 99020125 Blad | CQ8AFR 25WG28

BROAN NUTONE 99020125 Blade

På lager
Vare: CQ8AFR Modell: 99020125Kryssreferanse: 25WG28

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlade

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BROAN 99020272 Blade | CQ8AFQ 25WN82 99020272291NOK
BROAN 99020130 Blad | CQ8AFT 25WG30 99020130376NOK
BROAN 99020166 Blad 5/16 tommers boring | CQ8AFU 25WG37 99020166387NOK
BROAN 97006971 Blad 14 tommer Dia x 1/2 tomme boring | CQ8AFV 25WG25 970069711 436 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BROAN NUTONE 99020125 Blade
335NOK / enhet