Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POSI LOCK 10459 Snap Ring | AD4UWJ 44D233

POSI LOCK 10459 Snapring

På lager
Vare: AD4UWJ Modell: 10459Kryssreferanse: 44D233

Få tak i det Mai 20, mandag
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
203NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap ring
Passer til merkevarePOSI LOCK PULLER, INC.
For bruk med Grainger-varenummer5U719, 4GB26
For bruk med produsent Modellnummer104, 204

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerPris
POSI LOCK 10659 Snap Ring | AD4UVV 44D218 106591AC04, 4GB27106, 206223NOK
POSI LOCK 11059 Snap Ring | AD4UWK 44D234 110599YZ10, 4GB28, 1AC05, 1AC03108, 208, 110, 210258NOK
POSI LOCK 10259 Snap Ring | AD4UXV 44D274 102595LD35102, 202205NOK
POSI LOCK 10359 Snap Ring | AD4UYA 44D279 103595LD36103, 203205NOK
POSI LOCK 11659 Snap Ring | AD4UYL 44D289 116594GB25, 44D301116, 216, PH-106, PH-206273NOK
POSI LOCK PH-10859 Snap Ring | AD4UZE 44D307 PH-1085944D302PH-108, 208473NOK
POSI LOCK PH-11059 Snap Ring | AD4UZM 44D314 PH-1105944D308PH-110, 210831NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POSI LOCK 10459 Snapring
203NOK / enhet