PORTER CABLE

Med over 100 års erfaring er Porter Cable en ledende produsent av høykvalitets elektroverktøy som brukes til metallbearbeiding og trebearbeidingsapplikasjoner i konstruksjons- og bilindustrien. Les mer

filtre

Elektroverktøy

Pneumatikk

Fasteners

Abrasives

Plumbing

Belysning

Rengjøring

VVS og kjøling

Håndverktøy

Elektroverktøy filtre

EtterbehandlingsverktøyVis alle

  • Vinkelslipere
  • Kablet oscillerende verktøy

    Egnet for kutting, skraping, sliping og sliping av arbeidsstykker av hardved, plast og gips. Har en innebygd skjære- og dybdestyring for kontrollerte presise kutt og et verktøyfritt bladskifteanlegg for redusert nedetid

  • Elektriske poleringsmaskiner og buffere

    Tilfeldig bane polermaskin/sliper designet med en virvelfri polering for rengjøring av brede overflater i marine- og bilapplikasjoner. Har en variabel hastighetsinnstilling for flertrinns polering og kulelager for å minimere friksjonen

  • Elektriske slipemaskiner

    Inkluderer den populære Porter Cable gipssliperen 7800, samt slipermodellene 380, 382 og 7345 for tre- og gulvbehandling. Har en lavvibrasjonsdesign og en støvtett bryter

  • Skårere

    Plateskjøtesett som består av et 4-tommers blad og et gjerdesystem med dreiepunkt som gir nøyaktig høydeavlesning. Har syv skjæreinnstillinger for bruk på en rekke tresorter og en kraftig 7-ampere motor med en maksimal tomgangshastighet på 10000 rpm

  • Tilbehør til oscillerende verktøy

    Inkluderer Porter Cable-deler og tilbehør, slik som skrapeblader, sandpapir, slipeputer og bimetall dykkkutteblader, for jevn drift på tre, PVC, gips eller metallarbeidsstykker

  • Plate Joiner Tilbehør

    Inkluderer sterkt tørkede og komprimerte kjeksfester i tre som brukes til å feste to trebiter sammen. Finnes i forskjellige størrelser og kommer i en pakke med 1000 stk

  • Sander Polisher Tilbehør

    Polerings- og bakputer laget av skum, gummi, svamp eller lammeull. Designet for å passe en rekke slipemaskiner for polering av forskjellige overflater

Motorsager og tilbehørVis alle

  • Huggesager og kappemaskiner

    Kottesager med ledning med et vertikalt D-formet håndtak og et 45 graders justerbart gjerde for å kutte armeringsjern, stag, rør, rør og stangstokker i nøyaktige vinkler. Har en maksimal kuttekapasitet på 4.75 tommer og gir en tomgangshastighet på opptil 3800 rpm

  • Jigsager

    Motordrevne stiksager med 7-posisjons hurtigvalg for flere hastighetsinnstillinger for å gi optimale kutteresultater på forskjellige materialer. Har en 6 ampere motor for høyhastighets skjæringsapplikasjoner og et nøkkelfritt blad for rask og enkel utskifting

  • Stempel sagbladene
  • Gjensidige sager

RutereVis alle

  • Laminattrimmere

    Trimmere med én/variabel hastighet egnet for kutting og trimming av materialer, avrunding av kanter, fresing av spor og dados, og fasing. Har en mikro-sett krage for nøyaktige bits høydejusteringer og LED-lys for å gi maksimal synlighet

  • Ruter tilbehør
  • Ruterbiter

    Inkluderer fresespenner og hjørnejern på ruteren som brukes til å holde en freserbit i en freser og firkantet hjørnene på et hengsel. Designet for bruk med 1/2-tommers skaftfreserbiter

Trådløse verktøyVis alle

  • Trådløse sirkelsager

    Ideell for å skjære gjennom tre, metalliske og syntetiske arbeidsstykker for gulvreparasjonsapplikasjoner. Har et karbidtannblad for å håndtere både myke og harde overflater og lett konstruksjon for å eliminere tretthet på arbeidsplassen

  • Trådløse oscillerende verktøy

    Designet for skraping, skjæring, sliping og sliping av løvtre, plastoverflater og gipsvegger i bygg- og feltreparasjonstjenester. Har batteridrevet, trådløs konstruksjon for bærbarhet på arbeidsplassen og et LED-arbeidslys for brukervennlighet selv under dårlige lysforhold

Varmepistoler og tilbehørVis alle

  • Heat Guns

    Elektriske varmepistoler som avgir varmluftstrøm ved 19 CFM for krympeslange, plastbøying, oppvarming eller tørking av deler, malingsfjerning og tining av frosne rør. Har et pistolgrep for ekstra komfort og kontroll

KraftøvelserVis alle

  • Elektriske bor

    Pistolgrepsbor designet for boring av hull i tre-, metall- og plastoverflater. Har en trigger med variabel hastighet for å imøtekomme flertrinns borekrav og et støpt metallhus for robust bruk. Tilgjengelig i 0 - 2500 rpm varianter

Om PORTERKABEL

Merkets katalog inkluderer spikerpistoler, poleringsmaskiner, vinkelslipere, båndslipere, elektriske bor, varmepistoler og batteridrevne oscillerende verktøy. Porter kabel elektriske boremaskiner drives av en 6/8A-motor og har triggere med variabel hastighet. De har et mykt håndtak for å gi bedre kontroll og er ideelle for metall- og trefabrikasjoner. Merkets polere er lette og kompakte polerings-/slipeverktøy med en 4.5A motor med høy overbelastningsbeskyttelse og rotasjonshastighet mellom 2500 og 6800 rpm.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Porter Cables MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Fervi-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Porter Cable-elektroverktøy tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Porter-elektroverktøy krever 120VAC spenning for å fungere. Disse elektroverktøyene, borene, kvernene og luftkompressorene kan være små eller store i størrelse. Derfor krever de nøye emballasje, siden noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og luftfrakt for minimalt med nedetid.

Store handelsnavn

Speed-Bloc 1/4 ark Finishing Sanders

Ergonomisk og grepsvennlig ytre hus for tretthetsfri og langvarig bruk. Gummistolper isolerer brukernes hender fra vibrasjoner mens de tillater full sliping og arbeidseffektivitet, noe som resulterer i jevn...Les meg 

Omnijig snekkersystemer

24-tommers kapasitet med en mal med variabel avstand for håndkuttede haler. Kan håndtere et bredt utvalg av tretykkelser med multi-bit høydefeste. Patentsøkt fresebitdybdestopp tillater enkel og...Les meg 

PORTERKABEL Konkurransefordeler

Flissager på bordplater

Trådløse eller batteridrevne flisesager ideell for gjør-det-selv og profesjonelle. Har en glidende vogn for å gi stabilitet og nøyaktighet i hvert kutt og kan enkelt transporteres fra ett sted til et annet. Tilbyr en 17-tommers skjærekapasitet på bordet og er ideelle for installasjon av dusjfliser og backsplashes. Utmerket vannoppsamling for å holde arbeidsområdet rent. Kom med et unikt bærehåndtak for enkel portabilitet og oppbevaring.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket selskap produserer Porter Cable-produkter?

Stanley Black & Decker eier Porter-Cable. Selskapet har hovedkontor i Jackson, Tennessee og ble grunnlagt i 1906.

Merke eksklusive produkter