PORTER CABLE C2002-WK Bærbar luftkompressor, 0.8 HK, 120 VAC, 6 Gallons kapasitet | CD3VFG 54DF06

PORTER CABLE C2002-WK bærbar luftkompressor, 0.8 HK, 120 VAC, 6 gallon kapasitet

På lager
Vare: CD3VFG Modell: C2002-WKKryssreferanse: 54DF06

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 584 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar luftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life1,000 hr.
SylindermaterialeBelagt stål
dBA @ 3 føtter82.0
Gratis luft CFM @ 90 PSI2.60
Gratis luft CFM @ maks. Press2.00
Forsterker med full belastning10.0
HP0.80
Inngangsspenning120 VAC
SmøringstypeOlje fri
Maks. Press150 psi
Motor turtall12,600
Motor TypeUMC
Total høyde18 5 / 16 "
Total lengde18 "
Samlet bredde19 "
Tankstørrelse6.0 gal.
Tanktypepannekake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.525

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PORTER CABLE C2002-WK bærbar luftkompressor, 0.8 HK, 120 VAC, 6 gallon kapasitet
3 584 NOK / enhet