Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP SD42BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk | AD3HYK 3ZKG9

POP SD42BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HYK Modell: SD42BS201Kryssreferanse: 3ZKG9
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
330NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialStål
Borestørrelse#30
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.25 "
NittematerialeC1006-C1010 Stål
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)295
Strekkfasthet425 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP SD42BS201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.250 tomme lengde, 500pk
330NOK /pakke