Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD812BS203 Blindnagle, 1/4 tomme dia., 0.975 tomme lengde, 100pk | AD3HXH 3ZKD8

POP AD812BS203 blindnagle, 1/4 tommer dia., 0.975 tommer lengde, 100pk

På lager
Vare: AD3HXH Modell: AD812BS203Kryssreferanse: 3ZKD8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
476NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
BorestørrelseF
Grip Range0.626 til 0.750 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.069 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.257 til 0.261 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde0.975 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)600 kg
Strekkfasthet750 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD812BS203 blindnagle, 1/4 tommer dia., 0.975 tommer lengde, 100pk
476NOK /pakke