Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD62ABS200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.300 Inch Length, 250Pk | AD3HVF 3ZJZ8

POP AD62ABS200 blindnagle, 3/16 tommer diameter, 0.300 tommer lengde, 250pk

På lager
Vare: AD3HVF Modell: AD62ABS200Kryssreferanse: 3ZJZ8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
545NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 til 0.125 "
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.192 til 0.196 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.3 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)315
Strekkfasthet500 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD62ABS200 blindnagle, 3/16 tommer diameter, 0.300 tommer lengde, 250pk
545NOK /pakke