Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD55H201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.502 Inch Length, 500Pk | AD3HUJ 3ZJX5

POP AD55H201 blindnagle, 5/32 tomme dia., 0.502 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HUJ Modell: AD55H201Kryssreferanse: 3ZJX5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
951NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#20
Grip Range0.251 til 0.312 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.051 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.502 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeStengt
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet240 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD55H201 blindnagle, 5/32 tomme dia., 0.502 tomme lengde, 500pk
951NOK /pakke