Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD52-54BS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.400 Inch Length, 500Pk | AD3HTZ 3ZJW4

POP AD52-54BS201 blindnagle, 5/32 tommer dia., 0.400 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HTZ Modell: AD52-54BS201Kryssreferanse: 3ZJW4
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
788NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#20
Grip Range0.047 til 0.250 "
Hode Dia.0.312 "
Hodehøyde0.043 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.160 til 0.173 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.4 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)250
Strekkfasthet360 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9945
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD52-54BS201 blindnagle, 5/32 tommer dia., 0.400 tommer lengde, 500pk
788NOK /pakke