Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD46BSLF201 Blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.500 tomme lengde, 500pk | AD3HTV 3ZJV9

POP AD46BSLF201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.500 tomme lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HTV Modell: AD46BSLF201Kryssreferanse: 3ZJV9
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
615NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#30
Grip Range0.313 til 0.375 "
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.036 "
Head StyleStor flens
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.129 til 0.133 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde0.5 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)155
Strekkfasthet235 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6795
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD46BSLF201 blindnagle, 1/8 tomme dia., 0.500 tomme lengde, 500pk
615NOK /pakke