Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD34ABs201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.350 Inch Length, 500Pk | AD3HRG 3ZJR1

POP AD34ABs201 blindnagle, 3/32 tommer dia., 0.350 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HRG Modell: AD34ABs201Kryssreferanse: 3ZJR1
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
426NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#41
Grip Range0.126 til 0.250 "
Hode Dia.0.188 "
Hodehøyde0.028 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.097 til 0.100 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde0.35 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)85
Strekkfasthet135 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD34ABs201 blindnagle, 3/32 tommer dia., 0.350 tommer lengde, 500pk
426NOK /pakke