Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POP AD32ABS201 Blind Rivet, 3/32 Inch Dia., 0.225 Inch Length, 500Pk | AD3HRE 3ZJP8

POP AD32ABS201 blindnagle, 3/32 tommer diameter, 0.225 tommer lengde, 500pk

På lager
Vare: AD3HRE Modell: AD32ABS201Kryssreferanse: 3ZJP8
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
428NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Body MaterialAluminum
Borestørrelse#41
Grip Range0.031 til 0.125 "
Hode Dia.0.188 "
Hodehøyde0.028 "
Head StyleDome
hode~~POS=TRUNChvelvet
Hullstørrelse0.097 til 0.100 "
DornmaterialeAluminum
Nitte Dia.3 / 32 "
Nittelengde0.225 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)85
Strekkfasthet135 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8308206000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POP AD32ABS201 blindnagle, 3/32 tommer diameter, 0.225 tommer lengde, 500pk
428NOK /pakke