PLASTFORSYNING PVCRCA16 Regnhette A Style Pvc 16 In | AF2LEU 6UXV6

PLASTIC SUPPLY PVCRCA16 Regnhette A Style Pvc 16 In

På lager
Vare: AF2LEU Modell: PVCRCA16Kryssreferanse: 6UXV6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegnlue
Diameter33 "
Kanalstørrelse16 "
Lengde21.5 "
MaterialeType I klasse I PVC
typenstil A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.775
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseLengdePris
PLASTFORSYNING PVCRCA04 Regnhette A Style Pvc 4 In | AF2LEM 6UXV0 PVCRCA0412 "4"9"2 663 NOK
PLASTFORSYNING PVCRCA06 Regnhette A Style Pvc 6 In | AF2LEN 6UXV1 PVCRCA0613 "6"12 "2 963 NOK
PLASTFORSYNING PVCRCA08 Regnhette A Style Pvc 8 In | AF2LEP 6UXV2 PVCRCA0817 "8"13.5 "3 361 NOK
PLAST FORSYNING PVCRCA10 Raincap A Style Pvc 10 In | AF2LEQ 6UXV3 PVCRCA1021 "10 "16 "3 595 NOK
PLASTFORSYNING PVCRCA12 Regnhette A Style Pvc 12 In | AF2LER 6UXV4 PVCRCA1225 "12 "17.5 "4 101 NOK
PLASTFORSYNING PVCRCA14 Regnhette A Style Pvc 14 In | AF2LET 6UXV5 PVCRCA1429 "14 "20 "4 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCRCA16 Regnhette A Style Pvc 16 In
5 694 NOK / enhet