Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC VBM075V-PP Vakuumbryter, PVC-forsegling, polypropylen, 3/4 tommers størrelse | AA2VRH 11D207

PLAST-O-MATIC VBM075V-PP Vakuumbryter, PVC-forsegling, polypropylen, 3/4 tomme størrelse

På lager
Vare: AA2VRH Modell: VBM075V-PPKryssreferanse: 11D207
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
3 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypeFNPT
Høyde4.593
Materialepolypropylen
Maks. Press100 psi
ForsegleViton
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område180 Grader F
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeStørrelseTemp. OmrådeBreddePris
PLAST-O-MATIC VBM050V-PV Vakuumbryter, PVC, 1/2 tomme Størrelse | AA2VRD 11D203 VBM050V-PV4 5 / 16 "PVC1 / 2 "140 Grader F2 13 / 32 "2 259 NOK
PLAST-O-MATIC VBM075V-PV Vakuumbryter, PVC, 3/4 tommers størrelse | AA2VRE 11D204 VBM075V-PV4.593PVC3 / 4 "140 Grader F2 13 / 16 "2 943 NOK
PLAST-O-MATIC VBM100V-PV Vakuumbryter, PVC, 1 tommers størrelse | AA2VRF 11D205 VBM100V-PV5 7 / 64 "PVC1"140 Grader F2 13 / 16 "3 458 NOK
PLAST-O-MATIC VBM050V-PP Vakuumbryter, PVC-forsegling, polypropylen, 1/2 tomme Størrelse | AA2VRG 11D206 VBM050V-PP4 5 / 16 "polypropylen1 / 2 "180 Grader F2 13 / 32 "3 168 NOK
PLAST-O-MATIC VBM100V-PP Vakuumbryter, PVC-forsegling, polypropylen, 1-tommers størrelse | AA2VRJ 11D208 VBM100V-PP5 7 / 64 "polypropylen1"180 Grader F2 13 / 16 "5 267 NOK
PLAST-O-MATIC VBM050EP-PV Vakuumbryter, EPDM-tetning, PVC, 1/2 tomme Størrelse | CD4HCR VBM050EP-PV-----1 750 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC VBM075EP-PV Vakuumbryter, EPDM-tetning, PVC, 3/4-tommers størrelse | CD4HCT VBM075EP-PV-----2 098 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC VBM075V-PP Vakuumbryter, PVC-forsegling, polypropylen, 3/4 tomme størrelse
3 789 NOK / enhet