Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP Justerbar avlastningsventil, 1 tommers størrelse, 5 til 100 psi | AA3GDE 11K393

PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP justerbar avlastningsventil, 1 tomme størrelse, 5 til 100 psi

På lager
Vare: AA3GDE Modell: RVDT100T-PPKryssref: 11K393
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
8 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar antisiphon avlastningsventil
Body Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde11 27 / 32 "
Total lengde3.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
SetematerialePTFE
FjærmaterialeForzinket stål
Temp. Område32 grader til 180 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 1/4 tomme størrelse | AA3GDB 11K390 RVDT025T-PP1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"6 011 NOK
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 1/2 tomme størrelse | AA3GDC 11K391 RVDTM050T-PP1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "6 564 NOK
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 3/4 tommers størrelse | AA3GDD 11K392 RVDT075T-PP3 / 4 "3 / 4 "9"3"7 892 NOK
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"10 686 NOK
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 2 tommers størrelse | AA3GDG 11K395 RVDT200T-PP2"2"24 11 / 16 "6"16 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP justerbar avlastningsventil, 1 tomme størrelse, 5 til 100 psi
8 136 NOK / enhet