Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 1/2 tomme størrelse | AA3GDC 11K391

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 1/2 tomme str.

På lager
Vare: AA3GDC Modell: RVDTM050T-PPKryssref: 11K391
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
6 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar antisiphon avlastningsventil
Body Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde6 37 / 64 "
Total lengde2.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
SetematerialePTFE
FjærmaterialeForzinket stål
Temp. Område32 grader til 180 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 1/4 tomme størrelse | AA3GDB 11K390 RVDT025T-PP1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"6 754 NOK
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 3/4 tommers størrelse | AA3GDD 11K392 RVDT075T-PP3 / 4 "3 / 4 "9"3"8 154 NOK
PLAST-O-MATIC RVDT100T-PP Justerbar avlastningsventil, 1 tommers størrelse, 5 til 100 psi | AA3GDE 11K393 RVDT100T-PP1"1"11 27 / 32 "3.5 "7 007 NOK
PLAST-O-MATIC RVDT150T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GDF 11K394 RVDT150T-PP1.5 "1.5 "12 "5"9 878 NOK
PLAST-O-MATIC RVDT200T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 2 tommers størrelse | AA3GDG 11K395 RVDT200T-PP2"2"24 11 / 16 "6"15 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PP by-pass ventil, mottrykk, polypropylen, gjenget tetning, 1/2 tomme str.
6 067 NOK / enhet