Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, polypropylen, Viton tetning, 1/2 tomme Størrelse | AA3AYP 11G101

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, polypropylen, Viton-forsegling, 1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: AA3AYP Modell: RVD050V-PPKryssref.: 11G101
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
3 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde5 13 / 16 "
Total lengde2.375 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
SetematerialeViton
FjærmaterialeForzinket stål
Temp. Område32 grader til 180 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PLAST-O-MATIC RVD025V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, polypropylen, Viton tetning, 1/4 tommers størrelse | AA3AYN 11G099 RVD025V-PP1 / 4 "1 / 4 "5.125 "2"3 443 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP omløpsventil, 90 grader. Membran, polypropylen, Viton-forsegling, 1/2 tomme størrelse
3 663 NOK / enhet