Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC RVD025V-PV by-pass ventil, mottrykk, 90 grader. Membran, PVC, 1/4 tomme Størrelse | AA3AYL 11G097

PLAST-O-MATIC RVD025V-PV by-pass ventil, mottrykk, 90 grader. Membran, PVC, 1/4 tomme Størrelse

På lager
Vare: AA3AYL Modell: RVD025V-PVKryssref.: 11G097
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
2 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdj Tilbake Trykk. Avlastningsventil
Body MaterialPVC
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeFNPT
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde5.125 "
Total lengde2"
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 100 psi
SetematerialeViton
FjærmaterialeForzinket stål
Temp. Område32 grader til 140 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
PLAST-O-MATIC RVD050V-PV by-pass ventil, mottrykk, 90 grader. Membran, PVC, 1/2 tomme Størrelse | AA3AYM 11G098 RVD050V-PV1 / 2 "1 / 2 "5 13 / 16 "2.375 "3 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC RVD025V-PV by-pass ventil, mottrykk, 90 grader. Membran, PVC, 1/4 tomme Størrelse
2 915 NOK / enhet