Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC CKM100V-PP tilbakeslagsventil, Viton-tetning, polypropylen, 1-tommers størrelse | AA2VQR 11D191

PLAST-O-MATIC CKM100V-PP tilbakeslagsventil, Viton tetning, polypropylen, 1 tomme str.

På lager
Vare: AA2VQR Modell: CKM100V-PPKryssreferanse: 11D191
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
2 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Lue til innløpssenter2-29 / 32 "
TilkoblingstypeFNPT
Sprekktrykk1.0 til 1.5 psi
Lengde4 23 / 32 "
Materialepolypropylen
Maks. Temp.180 Grader F
MonteringsposisjonNoen
Total høyde4 45 / 64 "
Forsegl materialeViton
SetematerialeViton
Størrelse1"
Bredde2 51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeMaks. Temp.Total høydeStørrelseBreddePris
PLAST-O-MATIC CKM050V-PV tilbakeslagsventil, Viton tetning, PVC, 1/2 tomme Størrelse | AA2VQL 11D186 CKM050V-PV3 13 / 16 "PVC140 Grader F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "1 327 NOK
PLAST-O-MATIC CKM075V-PV tilbakeslagsventil, Viton tetning, PVC, 3/4 tommers størrelse | AA2VQM 11D187 CKM075V-PV4.125 "PVC140 Grader F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "1 686 NOK
PLAST-O-MATIC CKM100V-PV tilbakeslagsventil, Viton tetning, PVC, 1 tommers størrelse | AA2VQN 11D188 CKM100V-PV4 23 / 32 "PVC140 Grader F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "1 701 NOK
PLAST-O-MATIC CKM050V-PP tilbakeslagsventil, Viton tetning, polypropylen, 1/2 tomme Størrelse | AA2VQP 11D189 CKM050V-PP3 13 / 16 "polypropylen180 Grader F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "1 849 NOK
PLAST-O-MATIC CKM075V-PP tilbakeslagsventil, Viton tetning, polypropylen, 3/4 tommers størrelse | AA2VQQ 11D190 CKM075V-PP4.125 "polypropylen180 Grader F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "2 228 NOK
PLAST-O-MATIC CKM050EP-PV tilbakeslagsventil, EPDM-tetning, PVC, 1/2 tomme Størrelse | CD4HAB CKM050EP-PV------1 256 NOK
RFQ
PLAST-O-MATIC CKM075EP-PV tilbakeslagsventil, EPDM-tetning, PVC, 3/4 tommers størrelse | CD4HAC CKM075EP-PV------1 510 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC CKM100V-PP tilbakeslagsventil, Viton tetning, polypropylen, 1 tomme str.
2 409 NOK / enhet