Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04104.062.0950 Sekskantskrue med hodelokk 5/8-11X9-1/2 Stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK | AH8VCL 38ZX56

GRAINGER N04104.062.0950 Sekskanthodeskrue 5/8-11X9-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK

På lager
Vare: AH8VCL Modell: N04104.062.0950Kryssreferanse: 38ZX56

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
955NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde9.5 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9494
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)5.84
OpprinnelseslandCA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04104.062.0950 Sekskanthodeskrue 5/8-11X9-1/2 stålkvalitet 8 sinkgul, 5PK
955NOK /pakke