Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIUSI F16293000 Terminal Box 12VDC, Terminal Box 12VDC, F0022300C/Mfr. No. F00342000 | CT7UXP 53DT09

PIUSI F16293000 Terminal Box 12VDC, Terminal Box 12VDC, F0022300C/Mfr. No. F00342000

På lager
Vare: CT7UXP Modell: F16293000Kryssreferanse: 53DT09

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

493NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIUSI F16293000 Terminal Box 12VDC, Terminal Box 12VDC, F0022300C/Mfr. No. F00342000
493NOK / enhet