PIUSI F00101A0H Elektrisk drevet trommelpumpe, 2/3 Hk Motor Hk, 275 Gal-330 Gal For beholderstørrelse, 110VAC | CT7UYH 53DR84

PIUSI F00101A0H Elektrisk drevet trommelpumpe, 2/3 hk motor hk, 275 gal-330 gal for beholderstørrelse, 110VAC

På lager
Vare: CT7UYH Modell: F00101A0HKryssreferanse: 53DR84

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk betjent trommelpumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIUSI F00101A0H Elektrisk drevet trommelpumpe, 2/3 hk motor hk, 275 gal-330 gal for beholderstørrelse, 110VAC
16 230 NOK / enhet