Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLER 6001-4LA Vakuummåler Kraftig 6 I 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55

PIC GAUGES 6001-4LA Vakuummåler Heavy Duty 6 In 30-0 Hg

På lager
Vare: AG9LNA Modell: 6001-4LAKryssref.: 20TX55
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
3 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse6"
MålertypeHeavy Duty
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-30 grader til 180 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område30 til 0 tommer Hg
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen0.2
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler: Vakuummåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 3
    • Nødvendig måleradapter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStikkontaktmaterialeCase ColorTilfellet MaterialFuktede materialerTilkoblingsstedDialstørrelseLens MaterialDriftstemp. OmrådePris
PIC MÅLER 201L-404A Vakuummåler Væske 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LGF 20TV39 201L-404AKobberRustfritt stålRustfritt stålKobberBunn4"Plast30 grader til 160 grader F617NOK
PICKMÅLER 202L-404A Vakuummåler 1/4 tommers NPT 4 tommer | AG9LJF 20TW51 202L-404AKobberRustfritt stålRustfritt stålKobberMidtstopper4"Plast30 grader til 160 grader F842NOK
PIC MÅLER 4001-4LA Vakuummåler Kraftig 4 tommers 30-0 Hg vakuum | AG9LLA 20TX09 4001-4LARustfritt stålRustfritt stålRustfritt stålRustfritt stålBunn4"Glass-30 grader til 180 grader F1 857 NOK
PICKMÅLERE 601L-254A Vakuummåler 1/4 i NPT 2-1 / 2 tommer | AG9LNY 20TY07 601L-254AKobberGullMessingKobberBunn2.5 "Plast30 grader til 160 grader F870NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 6001-4LA Vakuummåler Heavy Duty 6 In 30-0 Hg
3 009 NOK / enhet