Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLER 201L-404A Vakuummåler Væske 4In 30-0In Hg Vakuum | AG9LGF 20TV39

PIC GAUGES 201L-404A vakuummåler væske 4 tommer 30-0 tommer Hg vakuum

På lager
Vare: AG9LGF Modell: 201L-404AKryssref: 20TV39
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
617NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakvacuum Gauge
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4"
Fylt medGlyserin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område30 grader til 160 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område30 til 0 tommer Hg
SensormaterialeKobber
Minste eksamen0.5
StikkontaktmaterialeKobber
Fuktede materialerKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.702
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Vakuummåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja
    • Nødvendig måleradapter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellStikkontaktmaterialeCase ColorTilfellet MaterialFuktede materialerTilkoblingsstedDialstørrelseLens MaterialDriftstemp. OmrådePris
PICKMÅLER 202L-404A Vakuummåler 1/4 tommers NPT 4 tommer | AG9LJF 20TW51 202L-404AKobberRustfritt stålRustfritt stålKobberMidtstopper4"Plast30 grader til 160 grader F842NOK
PIC MÅLER 4001-4LA Vakuummåler Kraftig 4 tommers 30-0 Hg vakuum | AG9LLA 20TX09 4001-4LARustfritt stålRustfritt stålRustfritt stålRustfritt stålBunn4"Glass-30 grader til 180 grader F1 857 NOK
PIC MÅLER 6001-4LA Vakuummåler Kraftig 6 I 30-0 Hg | AG9LNA 20TX55 6001-4LARustfritt stålRustfritt stålRustfritt stålRustfritt stålBunn6"Glass-30 grader til 180 grader F3 009 NOK
PICKMÅLERE 601L-254A Vakuummåler 1/4 i NPT 2-1 / 2 tommer | AG9LNY 20TY07 601L-254AKobberGullMessingKobberBunn2.5 "Plast30 grader til 160 grader F870NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 201L-404A vakuummåler væske 4 tommer 30-0 tommer Hg vakuum
617NOK / enhet