Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLER 302LFW-254V trykkmåler væskefylt | AG9EGU 19RZ31

PIC GAUGES 302LFW-254V trykkmåler væskefylt

På lager
Vare: AG9EGU Modell: 302LFW-254VKryssreferanse: 19RZ31
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedMidtstopper
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse2.5 "
Fylt medGlyserin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område30 grader til 160 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 15,000 psi
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen200
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 2000
    • Nødvendig måleradapter: U-Clamp-25 eller Flange-25

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeMinste eksamenPris
PIC MÅLER 302LFW-254S Trykkmåler Væskefylt | AG9EGR 19RZ29 302LFW-254S0 til 6000 psi100831NOK
PIC GAUGES 302LFW-254U Trykkmåler Væskefylt | AG9EGT 19RZ30 302LFW-254U0 til 10,000 psi200712NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 302LFW-254V trykkmåler væskefylt
763NOK / enhet