Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC GAUGES 301L-402F Trykkmåler rustfritt stål 160 psi | AH3BDK 30ZV84

PIC GAUGES 301L-402F trykkmåler rustfritt stål 160 psi

På lager
Vare: AH3BDK Modell: 301L-402FKryssreferanse: 30ZV84
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
1 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4"
Fylt medGlyserin
MålertypeHeavy Duty
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område30 grader til 160 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område0 til 160 psi
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen2
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler: Trykkmåler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja
    • Målere Primær Range Nummererte Graderinger: 20

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeMinste eksamenPris
PIC GAUGES 301L-402B Trykkmåler rustfritt stål 15 psi | AH3BDC 30ZV77 301L-402B0 til 150.11 148 NOK
PIC GAUGES 301L-402C trykkmåler rustfritt stål 30 psi | AH3BDD 30ZV78 301L-402C0 til 300.51 148 NOK
PIC GAUGES 301L-402D trykkmåler rustfritt stål 60 psi | AH3BDH 30ZV82 301L-402D0 til 600.51 148 NOK
PIC GAUGES 301L-402E Trykkmåler rustfritt stål 100 psi | AH3BDJ 30ZV83 301L-402E0 til 10021 148 NOK
PIC GAUGES 301L-402G Trykkmåler rustfritt stål 200 psi | AH3BDL 30ZV85 301L-402G0 til 20051 148 NOK
PIC GAUGES 301L-402H Trykkmåler rustfritt stål 300 psi | AH3BDM 30ZV86 301L-402H0 til 30051 148 NOK
PIC GAUGES 301L-402I Trykkmåler rustfritt stål 400 psi | AH3BDN 30ZV87 301L-402I0 til 40051 148 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 301L-402F trykkmåler rustfritt stål 160 psi
1 148 NOK / enhet