PHILIPS BURTON OC516CC Eksamen Lystak 37-1 / 2 tommers armlengde 10 fot | AG4VVL 35FV15

PHILIPS BURTON OC516CC eksamenslys tak 37-1/2 tommers armlengde 10 fot

På lager
Vare: AG4VVL Modell: OC516CCKryssreferanse: 35FV15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 938 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksamenslys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde37.5 "
FARGEHvit
Farge Temp.3300 og 4300K
Ledningslengde10ft.
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
LensFjern
light OutputPoliklinisk II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"
MonteringstypeTak
Samlet rekkevidde37.5 "
Bytte omrocker
typenTak
Spenning120
Watts50/150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Poliklinisk II: Fokuserer med sentralt avtakbar, autoklaverbar SteriHandle, friksjonsknott Lar brukeren justere friksjonen på den selvbalanserende armens posisjonering til ønsket spenning uten verktøyCoolSpot II: Bi-nivå dimmer for variabel intensitet, variabel flekk

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.light OutputMonteringstypeWattsPris
PHILIPS BURTON OP216DC Eksamen Lystak Foreslått lampe AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300K78,000 24 Lux @ XNUMX "Dobbelt tak5080 418 NOK
PHILIPS BURTON OP216SC Exam Light Ceiling 50w 37-1 / 2 inch Length 10 Feet | AG4VVE 35FV01 OP216SC3300K78,000 24 Lux @ XNUMX "Enkelt tak5043 622 NOK
PHILIPS BURTON CS316SC Eksamen Lystak 150w 37-1 / 2 tommers lengde 10 fot | AG4VVF 35FV08 CS316SC4300K126,000 24 Lux @ XNUMX "Enkelt tak15049 573 NOK
PHILIPS BURTON CS316DC Eksamen Light Ceiling Suggested Lamp AH4NZD | AG4VVG 35FV09 CS316DC4300K126,000 24 Lux @ XNUMX "Dobbelt tak15089 167 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON OC516CC eksamenslys tak 37-1/2 tommers armlengde 10 fot
83 938 NOK / enhet