Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS42BH1 Ikke-opplyst velgerbryter 30mm 3-posisjonsspak | AH9WGT 45J168

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS42BH1 Ikke-belyst velgerbryter 30 mm 3-posisjonsspak

På lager
Vare: AH9WGT Modell: 9001SKS42BH1Kryssref: 45J168

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / Vedlikeholdt / Vedlikeholdt
Grunnleggende materialePlast
Bezel MaterialePlast
CamB
FARGESvart
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
IP Rating65
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Materiale for førerhodepolykarbonat
Størrelse30mm
Bytt drift @ posisjon AXO
Bryterbetjening @ Posisjon BXO
Bryterbetjening @ Posisjon COX
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.38
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ramme farge: krom

Produktvarianter

ProduktModellHandlingGrunnleggende materialeFARGEKontakt skjemaSakNEMA-vurderingType operatørPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH1 Ikke-opplyst velgerbryter 30mm 2Posisjon | AH2NRQ 2EN52 9001KS11BH1Vedlikeholdt / vedlikeholdtMetalSvart1NO / 1NCIkke-opplyst valgbryter3, 3R, 4, 12, 13spaken1 568 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH13 Ikke-belyst velgerbryter 22mm 2-posisjonsnøkkel | AH2NRR 2EN53 9001KS11BH13Vedlikeholdt / vedlikeholdtMetalSvart1NO / 1NCIkke-opplyst valgbryter3, 3R, 4, 12, 13spaken1 794 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11BH2 Ikke-opplyst velgerbryter 22mm 2-posisjonsnøkkel | AH2NRT 2EN54 9001KS11BH2Vedlikeholdt / vedlikeholdtMetalSvart2NO / 2NCIkke-opplyst valgbryter3, 3R, 4, 12, 13spaken2 328 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH13 Ikke-opplyst velgerbryter 30mm 3 posisjonshendel | AH2NRU 2EN61 9001KS43BH13Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalSvart1NO / 1NCIkke-opplyst valgbryter3, 3R, 4, 12, 13spaken1 768 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS11K3H2 Ikke-belyst velgerbryter 2P Chrome Cam E | AH9VXH 45C538 9001KS11K3H2Vedlikeholdt / vedlikeholdtMetalChrome2NO / 2NCIkke-opplyst valgbryter3, 3R, 4, 12, 13Tastet3 760 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH13 Ikke-opplyst valgbryter 30mm 3 posisjonsspak | AH9VXJ 45C539 9001KS42BH13Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalSvart1NO / 1NCIkke-opplyst valgbryter3, 3R, 4, 12, 13spaken1 656 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS42BH2 Ikke-opplyst velgerbryter 30mm 3 posisjonsspak | AH9VXK 45C540 9001KS42BH2Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalSvart2NO / 2NCIkke-opplyst valgbryter3, 3R, 4, 12, 13spaken2 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKS42BH1 Ikke-belyst velgerbryter 30 mm 3-posisjonsspak
1 800 NOK / enhet