PHILIPS BURTON CS316DC Eksamen Light Ceiling Suggested Lamp AH4NZD | AG4VVG 35FV09

PHILIPS BURTON CS316DC eksamenslys Tak foreslått lampe AH4NZD

På lager
Vare: AG4VVG Modell: CS316DCKryssreferanse: 35FV09

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

89 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksamenslys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde37.5 "
FARGEHvit
Farge Temp.4300K
Ledningslengde10ft.
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
LensFjern
light Output126,000 24 Lux @ XNUMX "
MonteringstypeDobbelt tak
Samlet rekkevidde37.5 "
Bytte omrocker
typenTak
Spenning120
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Halogenpære Gir 600 timer. Gjennomsnittlig pærelevetid på standardinnstilling, friksjonsknapp lar brukeren justere friksjonen på den selvbalanserende armposisjonen til ønsket spenning uten verktøy, monteringssystemer oppfyller California seismiske koder, 5 år. Begrenset Warran

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.light OutputMonteringstypeWattsPris
PHILIPS BURTON OP216DC Eksamen Lystak Foreslått lampe AH4NZB | AG4VRV 35FV02 OP216DC3300K78,000 24 Lux @ XNUMX "Dobbelt tak5080 418 NOK
PHILIPS BURTON OP216SC Exam Light Ceiling 50w 37-1 / 2 inch Length 10 Feet | AG4VVE 35FV01 OP216SC3300K78,000 24 Lux @ XNUMX "Enkelt tak5043 622 NOK
PHILIPS BURTON CS316SC Eksamen Lystak 150w 37-1 / 2 tommers lengde 10 fot | AG4VVF 35FV08 CS316SC4300K126,000 24 Lux @ XNUMX "Enkelt tak15049 573 NOK
PHILIPS BURTON OC516CC Eksamen Lystak 37-1 / 2 tommers armlengde 10 fot | AG4VVL 35FV15 OC516CC3300 og 4300KPoliklinisk II 78,000 Lux @ 24 "/ CoolSpot II 126,000 Lux @ 24"Tak50/15083 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON CS316DC eksamenslys Tak foreslått lampe AH4NZD
89 167 NOK / enhet