PHILIPS BURTON A200FL Kirurgisk lys Halogen 35w 3700k | AG4VUD 35FT69

PHILIPS BURTON A200FL Kirurgisk Lys Halogen 35w 3700k

På lager
Vare: AG4VUD Modell: A200FLKryssreferanse: 35FT69

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

97 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKirurgisk lys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde63 "
FARGEHvit
Farge Temp.3700K
Ledningslengde9.83ft.
LedningstypeKoble til
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
LensFjern
light Output90,000 lux @ 40 "
MonteringstypeGulvstativ
Samlet rekkevidde63 "
Bytte omPedalen
typenGulvstativ
Spenning120
Watts35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.75
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 90,000 1 lux ved 96 m, CRI på 10, lysfeltdiameter 12" til 47", belysningsdybde 5", justerbar fokusering med roterende midthåndtak, CE-merket, XNUMX års begrenset garanti

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeFarge Temp.light OutputSamlet rekkeviddeWattsPris
PHILIPS BURTON A100FL Kirurgisk lys Halogen 45w 3500k | AG4VUC 35FT68 A100FL31 "3500K63,000 lux @ 40 "31 "4564 285 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON A200FL Kirurgisk Lys Halogen 35w 3700k
97 291 NOK / enhet