PHILIPS BURTON A100FL Kirurgisk lys Halogen 45w 3500k | AG4VUC 35FT68

PHILIPS BURTON A100FL Kirurgisk Lys Halogen 45w 3500k

På lager
Vare: AG4VUC Modell: A100FLKryssreferanse: 35FT68

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKirurgisk lys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde31 "
FARGEHvit
Farge Temp.3500K
Ledningslengde9.83ft.
LedningstypeKoble til
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
LensFjern
light Output63,000 lux @ 40 "
MonteringstypeGulvstativ
Samlet rekkevidde31 "
Bytte omPedalen
typenGulvstativ
Spenning120
Watts45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Høy intensitet på 63,000 1 lux ved 97 m, høy CRI på 20, kompakt lyshode med 5" diameter, CE-merket, XNUMX års begrenset garanti

Produktvarianter

ProduktModellArmlengdeFarge Temp.light OutputSamlet rekkeviddeWattsPris
PHILIPS BURTON A200FL Kirurgisk lys Halogen 35w 3700k | AG4VUD 35FT69 A200FL63 "3700K90,000 lux @ 40 "63 "3597 291 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON A100FL Kirurgisk Lys Halogen 45w 3500k
64 285 NOK / enhet