Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 283412T Kileanker, galvanisert stål, 3/4 X 12 tommers ankerstørrelse, 4Pk | AB6KQT 21V003

MKT FASTENING 283412T Kileanker, galvanisert stål, 3/4 X 12 tommers ankerstørrelse, 4Pk

På lager
Vare: AB6KQT Modell: 283412TKryssreferanse: 21V003

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 633 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde12 "
Innbygging i betong6.75 "
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse5.25 "
Min. Innbygging3.375 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 4-10
typenGalvanisert stål
Ultimate Pullout (lb.)16201
Ultimate Shear (Lb.)15126
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)15126
Ultimate Tension (lbs.)16201
Ultimate spenning i 3000 PSI betong (Lb.)13278
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)16201

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode7316000000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 283412T Kileanker, galvanisert stål, 3/4 X 12 tommers ankerstørrelse, 4Pk
1 633 NOK /pakke