Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS BURTON 6000120PK Halogenlampe 50W 120V 700 lm 3100K PK3 | AH4NYY 35FT81

PHILIPS BURTON 6000120PK Halogenlampe 50W 120V 700 lm 3100K PK3

På lager
Vare: AH4NYY Modell: 6000120PKKryssreferanse: 35FT81
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
6 002 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Base Type2-pinners (GU5.3)
Strålevinkel10 Degrees
PærehusMetal
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Farge Temp.3100K
Lampe Dia.2"
Lampe ferdigFjern
Lampetypehalogen
LysfordelingJusterbar
light Output3000 til 3999K, varm hvit
Lumen700
Maks. Total lengde1.75 "
Samlet lampeformMR
StrømkildePlug and Play
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
typenReflektor
Spenning120
Watts50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3629
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Pæreform: MR16
    • Kan dimmes: Ja

Produktvarianter

ProduktModellStrålevinkelSakLumenWattsPris
PHILIPS BURTON 0007000PK HAL lyspære MR16 2-Pin (GU5.3) 20W PK4 | AH4NYZ 35FT91 0007000PK36 DegreesHalogenpære895203 181 NOK
PHILIPS BURTON 0009608PK HAL lyspære MR16 2-Pin (GU5.3) 35W PK4 | AH4NZA 35FT94 0009608PK36 DegreesHalogenpære520356 065 NOK
PHILIPS BURTON 0006130PK HAL lyspære MR16 2-Pin (GU5.3) PK3 | AH4NZB 35FV06 0006130PK36 DegreesHalogenpære890504 565 NOK
PHILIPS BURTON 0009600PK HAL lyspære MR16 2-Pin (GU5.3) PK4 | AH4NZN 35FV40 0009600PK-Halogenpære520356 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON 6000120PK Halogenlampe 50W 120V 700 lm 3100K PK3
6 002 NOK / enhet