Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led Driver 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led-driver 120-425 V 40-150 W

På lager
Vare: AF9ZYH Modell: LEDHCNA0350C425DNKryssreferanse: 30YH72
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
2 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLed driver
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 131 grader F
Høyde1.5 "
Input Current0.50 AAC
Inngangseffekt165
Inngangsspenning347 til 480 VAC
Lengde9.5 "
Utgangsstrøm0.35 ADC
Utgangsspenning120-425 VDC
Power Factor0.90
Utgangseffekt40 til 150 W.
Bredde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.819
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8504409520

Produktdetaljer:

    • Miljøvurdering (Fuktig beliggenhet)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeOmgivelsestemp. OmrådeHøydeInngangseffektInngangsspenningLengdeUtgangsstrømUtgangsspenningPris
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Led Driver 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 grader til 158 grader F1"59120 til 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 VDC maks1 661 NOK
PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M LED-driver, 54W, 120 til 277V | AF9ZYL 30YH77 XI054C150V054DNT1M1.187 "-4 grader til 158 grader F1"65120 til 277 VAC14.187 "0.70-1.50 ADC27-54 VDC1 234 NOK
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Led Driver 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 grader til 158 grader F1"87120 til 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC1 807 NOK
PHILIPS ADVANCE 913710299702 LED-driver, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE 929000654006 LED Power Driver | CF6PBW 929000654006---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M LED-driver, 16W TLED | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M LED-driver, 16W TLED | CF6PHC ICN3P16TLEDN35M---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Led-driver 120-425 V 40-150 W
2 488 NOK / enhet