Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC Dimming Ballast Elektronisk 120/277vlampe | AE4GEB 5KB39

PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC Dimming Ballast Elektronisk 120/277vlampe

På lager
Vare: AE4GEB Modell: IZT-132-SCKryssreferanse: 5KB39
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
1 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDimmende ballast
Forsterker AC0.30 til 0.13
Ballastfaktor1 / 0.03 med F32T8
Ballast-familieMerk 7
ForkoblingstypeElektronisk nedblending
Høyde1.187 "
Inngangs-watt36
LampetypeT8
Lengde9.5 "
Min. Starter temp.50 Grader F
Antall F17T8 lamper1
Antall F25T8 lamper1
Antall F32T8 lamper1
Antall F32T8U-lamper1
Antall lamper1
Power Factor0.99
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504100000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Dimmningsområde (100% til 5% nivåutgang)

Produktvarianter

ProduktModellTermisk beskyttelseForsterker ACBallast-familieSpenningInngangs-wattLampetypeMin. Starter temp.Antall lamperPris
PHILIPS ADVANCE REZ-132-SC Dimming Ballast Elctrnc 120v 48 tommers lampe | AA9VAJ 1FYF3 REZ-132-SCKlasse P0.29Merk 1012035T850 Grader F11 327 NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-95-SC-SD dimming forkobling 120/277v 46 tommers lampe | AC2NMH 2LMW6 IOP-2S28-95-SC-SDJa IP0.5Optanium120/27758/28T532 Grader F2773NOK
PHILIPS ADVANCE IOP-2S28-115-SC-SD dimming forkobling 120/277v 46 tommers lampe | AC2NMJ 2LMW7 IOP-2S28-115-SC-SDJa IP0.6Optanium120/27771/35T532 Grader F2849NOK
PHILIPS ADVANCE REZ-2S32-SC Dimming Ballast Elektronisk 120vlampe | AD2WPR 3VK03 REZ-2S32-SC--Merk 10120-T850 Grader F-1 392 NOK
PHILIPS ADVANCE REZ-3S32-SC Dimming Ballast Elektronisk 120vlampe | AD2WPT 3VK04 REZ-3S32-SC--Merk 10120-T850 Grader F31 382 NOK
PHILIPS ADVANCE VEZ-2S32-SC Dimming Ballast Elektronisk 277vlampe | AD2WPU 3VK07 VEZ-2S32-SC--Merk 10277-T850 Grader F-1 287 NOK
PHILIPS ADVANCE VEZ-3S32-SC Dimming Ballast Elektronisk 277vlampe | AD2WPV 3VK08 VEZ-3S32-SC--Merk 10277-T850 Grader F-1 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE IZT-132-SC Dimming Ballast Elektronisk 120/277vlampe
1 101 NOK / enhet