Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC Ballast Elektronisk Instant Start 120/277V | AH7AGM 36ND50

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC ballast elektronisk øyeblikkelig start 120 / 277V

På lager
Vare: AH7AGM Modell: IOP-4P32-HL-SCKryssreferanse: 36ND50
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.58 til 1.26
Ballastfaktor1.18
Ballast-familieOptanium (R) IOP
Forkoblingstypeelektronisk
Høyde1.187 "
Inngangs-watt69 til 147
LampetypeT8
Lampe watt32
Lengde9.5 "
light OutputHøy
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall F17T8 lamper3 eller 4
Antall F25T8 lamper3 eller 4
Antall F32T8 lamper3 eller 4
Antall F32T8 (28W) lamper3 eller 4
Antall F32T8 (30W) lamper3 eller 4
Antall F40T8 lamper3
Antall lamper4
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeInstant
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 45 / 64 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5443
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Ballastdemping: Nei

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS ADVANCE IOP-4P32-HL-SC ballast elektronisk øyeblikkelig start 120 / 277V
413NOK / enhet