PEWAG 7G120DOG / 5 Kjedeslynge G120 Dog Alloy Steel 5 føtter Lengde | AC3PFY 2VCF5

PEWAG 7G120DOG/5 kjedeslynge G120 Hundelegering stål 5 fot lengde

På lager
Vare: AC3PFY Modell: 7G120DOG/5Kryssreferanse: 2VCF5

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjedeslynge
VedleggstypeAvlang lenke og (2) Grab Hooks
Kjedestørrelse9 / 32 "
FARGEBlå
Dobbel kapasitet @ 60 grader9000 lb.
Finishmalt
Klasse120
Lengde5ft.
MaterialeAlloy Steel
Antall kjeder2
Samlet rekkevidde5 ft.
SlyngetypeDOG
Arbeidsbelastningsgrense9000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0065
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7315823000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeKjedestørrelseLengdeAntall kjederSamlet rekkeviddeSlyngetypeArbeidsbelastningsgrensePris
PEWAG 7G120SOS / 5 Kjedeslynge G120 Sos Alloy Steel 5 føtter Lengde | AC3PFV 2VCF2 7G120SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok9 / 32 "5ft.15 ft.SOS5200 kg3 576 NOK
PEWAG 7G120SGG / 10 Kjedeslynge G120 Sgg Legeringstål 10 føtter Lengde | AC3PFW 2VCF3 7G120SGG / 10Grab Hook Hver ende9 / 32 "10ft.110 ft.SGG5200 kg4 163 NOK
PEWAG 7G120DOS/5 kjedeslynge G120 Dos legert stål 5 fot lengde | AC3PFX 2VCF4 7G120DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker9 / 32 "5ft.25 ft.DOS9000 kg7 025 NOK
PEWAG 10G120SOS / 5 Kjedeslynge G120 Sos Alloy Steel 5 føtter Lengde | AC3PFZ 2VCF6 10G120SOS / 5Avlang lenke og slyngekrok3 / 8 "5ft.15 ft.SOS10,600 lb.5 714 NOK
PEWAG 10G120SGG/10 Kjedeslynge G120 Sgg Legert Stål 10 fot Lengde | AC3PGA 2VCF7 10G120SGG / 10Grab Hook Hver ende3 / 8 "10ft.110 ft.SGG10,600 lb.5 061 NOK
PEWAG 10G120DOS / 5 Kjedeslynge G120 Dos Alloy Steel 5 føtter Lengde | AC3PGB 2VCF8 10G120DOS / 5Avlang lenke og (2) Sling kroker3 / 8 "5ft.25 ft.DOS18,400 lb.10 863 NOK
PEWAG 10G120DOG / 5 Kjedeslynge G120 Dog Alloy Steel 5 føtter Lengde | AC3PGC 2VCF9 10G120DOG / 5Avlang lenke og (2) Grab Hooks3 / 8 "5ft.25 ft.DOG18,400 lb.9 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEWAG 7G120DOG/5 kjedeslynge G120 Hundelegering stål 5 fot lengde
6 901 NOK / enhet