Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 319CS36 dørkarm værlist 3 fot svart | AC8WLW 3EGW9

PEMKO 319CS36 dørkarm værlist 3 fot svart

På lager
Vare: AC8WLW Modell: 319CS36Kryssreferanse: 3EGW9
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
406NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Flens FinishFjern
Flens høyde3 / 4 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1 / 16 "
Flensbredde3 / 4 "
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeSvamp Silikon
Sett inn størrelse1 / 4 "
Sett inn TypeHul pære
Maks. Dørgap1 / 16 "
Total lengde3ft.
Projeksjon1 / 4 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-100 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)92.2
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeFlensbreddeSett inn fargeSett inn materialeSett inn størrelseTotal lengdeProjeksjonPris
PEMKO 303CS36 dørkarm værlist 3 fot svart | AC8WLM 3EGV8 303CS36anodisert aluminium7 / 8 "Svartsilikon5 / 16 "3ft.3 / 16 "-
RFQ
PEMKO 303CS48 dørkarm værlist 4 fot svart | AC8WLN 3EGV9 303CS48anodisert aluminium7 / 8 "Svartsilikon5 / 16 "4ft.3 / 16 "413NOK
PEMKO 303CS84 dørkarm værlist 7 fot svart | AC8WLP 3EGW2 303CS84anodisert aluminium7 / 8 "Svartsilikon5 / 16 "7ft.3 / 16 "603NOK
RFQ
PEMKO 303CS96 dørkarm værlist 8 fot svart | AC8WLQ 3EGW3 303CS96anodisert aluminium7 / 8 "Svartsilikon5 / 16 "8ft.3 / 16 "668NOK
RFQ
PEMKO 319CN36 Dørramme værlist 3 fot svart | AC8WLR 3EGW4 319CN36anodisert aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "3ft.3 / 16 "469NOK
PEMKO 319CN48 Dørramme værlist 4 fot svart | AC8WLT 3EGW5 319CN48anodisert aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "4ft.3 / 16 "498NOK
PEMKO 319CN84 Dørramme værlist 7 fot svart | AC8WLU 3EGW7 319CN84anodisert aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "7ft.3 / 16 "889NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 319CS36 dørkarm værlist 3 fot svart
406NOK / enhet