Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JET VERKTØY J0101S J0101S, standard holder | CR6AAD 24V780

JET TOOLS J0101S J0101S, standard holder

På lager
Vare: CR6AAD Modell: J0101SKryssreferanse: 24V780

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
JET TOOLS 708158 Mobile Base Extension Kit For 708119 | CR4ZQQ 24V521 708158Forlengelsessett3 408 NOK
JET VERKTØY JWBS18-311 Gear | CR4ZRM 24V875 JWBS18-311Gear583NOK
JETVERKTØY JTAS10L-G2 Guard | CR4ZRT 24V863 JTAS10L-G2Guard1 209 NOK
JET TOOLS 708816 M15-K3 Hss Knivsett For modell 15S | CR4ZTK 24V595 708816Kniv3 379 NOK
JETTOOLS N307 N307, 19-deler, 3 mm X 7In. Nåler | CR4ZYF 24V885 N307Nål552NOK
JET TOOLS PT2748A-048 Håndtaksstift, 29YT86, 140170 | CR4ZYL 38UZ33 PT2748A-048pin195NOK
JET TOOLS PM2800-071 Stativ | CR4ZYR 24V889 PM2800-071Rack1 631 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS J0101S J0101S, standard holder
403NOK / enhet