PEMKO 303CS96 dørkarm værlist 8 fot svart | AC8WLQ 3EGW3

PEMKO 303CS96 dørkarm værlist 8 fot svart

Vare: AC8WLQ Modell: 303CS96Kryssreferanse: 3EGW3
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

668NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishFjern
Flens høyde7 / 8 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse5 / 64 "
Flensbredde7 / 8 "
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialesilikon
Sett inn størrelse5 / 16 "
Sett inn TypeHul pære
Total lengde8ft.
Projeksjon3 / 16 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-100 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)245.11
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlensematerialeFlensbreddeSett inn fargeSett inn materialeSett inn størrelseTotal lengdeProjeksjonPris
PEMKO 303CS36 dørkarm værlist 3 fot svart | AC8WLM 3EGV8 303CS36anodisert aluminium7 / 8 "Svartsilikon5 / 16 "3ft.3 / 16 "-
RFQ
PEMKO 303CS48 dørkarm værlist 4 fot svart | AC8WLN 3EGV9 303CS48anodisert aluminium7 / 8 "Svartsilikon5 / 16 "4ft.3 / 16 "413NOK
PEMKO 303CS84 dørkarm værlist 7 fot svart | AC8WLP 3EGW2 303CS84anodisert aluminium7 / 8 "Svartsilikon5 / 16 "7ft.3 / 16 "603NOK
RFQ
PEMKO 319CN36 Dørramme værlist 3 fot svart | AC8WLR 3EGW4 319CN36anodisert aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "3ft.3 / 16 "469NOK
PEMKO 319CN48 Dørramme værlist 4 fot svart | AC8WLT 3EGW5 319CN48anodisert aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "4ft.3 / 16 "498NOK
PEMKO 319CN84 Dørramme værlist 7 fot svart | AC8WLU 3EGW7 319CN84anodisert aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "7ft.3 / 16 "889NOK
RFQ
PEMKO 319CN96 Dørkarm Weatherstrip 8 Feet Black | AC8WLV 3EGW8 319CN96anodisert aluminium7 / 8 "SvartNeopren5 / 16 "8ft.3 / 16 "1 033 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 303CS96 dørkarm værlist 8 fot svart
668NOK / enhet