PEMKO 285CR84 dørkarm værlist 7 fot svart | AC8WMG 3EGY4

PEMKO 285CR84 dørramme værlist 7 fot svart

Vare: AC8WMG Modell: 285CR84Kryssreferanse: 3EGY4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 072 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Flens FinishFjern
Flens høyde1"
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1 / 16 "
Flensbredde1"
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeSvamp Neopren
Sett inn størrelse3 / 8 "
Sett inn TypeSponge
Maks. Dørgap1 / 16 "
Total lengde7ft.
Projeksjon11 / 16 "
Selges somStrippe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)215.9
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
PEMKO 285CR48 dørkarm værlist 4 fot svart | AC8WMF 3EGY2 285CR484ft.668NOK
PEMKO 285CR96 dørkarm værlist 8 fot svart | AC8WMH 3EGY5 285CR968ft.1 234 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 285CR84 dørramme værlist 7 fot svart
1 072 NOK / enhet