Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 2170DV48 Dørbunn Mørk Brun 48 Tommer Lengde | AH7AAR 36MY90

PEMKO 2170DV48 Dørbunn Mørkebrun 48 Tommer Lengde

På lager
Vare: AH7AAR Modell: 2170DV48Kryssref: 36MY90
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
898NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbunn
FARGEMørkebrun
FinishPulverlakkert
Flens høyde1-1 / 8 "
FlensematerialeVinyl
maskinvareInkludert
Sett inn fargeMørkebrun
Sett inn materialeECO V Biobasert
Sett inn størrelse9 / 16 "
Lengde48 "
YtelseHeavy Duty
Projeksjon9 / 16 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2404
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)124.46
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEFinishLengdeProjeksjonBreddeFlensematerialeHousing MaterialPris
PEMKO 1273AV36 Dørbunn, 1-3/4" x 36", Aluminiumskanal | AE3QDR 5EPD4 1273AV36DørbunnSølvMølle36 "-1.75 "-Aluminium kanal731NOK
PEMKO 321SSN36 Dørbunn 5/32 x 36 tommer rustfritt stål | AE3QEF 5EPF4 321SSN36DørbunnSvartBørstet36 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål442NOK
PEMKO 321SSN48 Dørbunn 5/32 x 48 tommer rustfritt stål | AE3QEG 5EPF5 321SSN48DørbunnSvartBørstet48 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål592NOK
PEMKO 321SSN72 Dørbunn 5/32 x 60 tommer rustfritt stål | AE3QEH 5EPF6 321SSN72DørbunnSvartBørstet60 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål848NOK
RFQ
PEMKO 321SSN80 Dørbunn 5/32 x 72 Tommer Rustfritt Stål | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80DørbunnSvartBørstet72 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 797 NOK
RFQ
PEMKO 321SSN84 Dørbunn 5/32 x 84 Tommer Rustfritt Stål | AE3QEK 5EPF8 321SSN84DørbunnSvartBørstet84 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 887 NOK
RFQ
PEMKO 321SSN96 Dørbunn 5/32 x 96 tommer rustfritt stål | AE3QEL 5EPF9 321SSN96DørbunnSvartBørstet96 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 057 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 2170DV48 Dørbunn Mørkebrun 48 Tommer Lengde
898NOK / enhet