Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 321SSN36 Dørbunn 5/32 x 36 tommer rustfritt stål | AE3QEF 5EPF4

PEMKO 321SSN36 Dørbunn 5/32 x 36 Tommers rustfritt stål

På lager
Vare: AE3QEF Modell: 321SSN36Kryssreferanse: 5EPF4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
525NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbunn
FARGESvart
FinishBørstet
Flens høyde15 / 16 "
FlensematerialeRustfritt stål
Flensetykkelse3 / 16 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialRustfritt stål
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse9 / 16 "
Lengde36 "
Bredde5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEFinishLengdeProjeksjonBreddeFlensematerialeHousing MaterialPris
PEMKO 1273AV36 Dørbunn, 1-3/4" x 36", Aluminiumskanal | AE3QDR 5EPD4 1273AV36DørbunnSølvMølle36 "-1.75 "-Aluminium kanal605NOK
PEMKO 321SSN48 Dørbunn 5/32 x 48 tommer rustfritt stål | AE3QEG 5EPF5 321SSN48DørbunnSvartBørstet48 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål703NOK
PEMKO 321SSN72 Dørbunn 5/32 x 60 tommer rustfritt stål | AE3QEH 5EPF6 321SSN72DørbunnSvartBørstet60 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 007 NOK
RFQ
PEMKO 321SSN80 Dørbunn 5/32 x 72 Tommer Rustfritt Stål | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80DørbunnSvartBørstet72 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 584 NOK
RFQ
PEMKO 321SSN84 Dørbunn 5/32 x 84 Tommer Rustfritt Stål | AE3QEK 5EPF8 321SSN84DørbunnSvartBørstet84 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 598 NOK
RFQ
PEMKO 321SSN96 Dørbunn 5/32 x 96 tommer rustfritt stål | AE3QEL 5EPF9 321SSN96DørbunnSvartBørstet96 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 256 NOK
RFQ
PEMKO 2113DV36 Dørbunn Kraftig 36 tommers lengde | AH7AAL 36MY85 2113DV36DørbunnMørk bronseAnodisert / mørk bronse36 "11 / 16 "1 9 / 32 "Aluminum-806NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 321SSN36 Dørbunn 5/32 x 36 Tommers rustfritt stål
525NOK / enhet