Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 1273AV36 Dørbunn, 1-3/4 x 36, Aluminiumskanal | AE3QDR 5EPD4

PEMKO 1273AV36 dørbunn, 1-3/4" x 36", aluminiumskanal

På lager
Vare: AE3QDR Modell: 1273AV36Kryssreferanse: 5EPD4
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbunn
FARGESølv
FinishMølle
Flens høyde1-1 / 8 "
Flensetykkelse1-3 / 4 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialAluminium kanal
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeVinyl
Sett inn størrelse11 / 16 "
Lengde36 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5445
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEFinishLengdeProjeksjonBreddeFlensematerialeHousing MaterialPris
PEMKO 321SSN36 Dørbunn 5/32 x 36 tommer rustfritt stål | AE3QEF 5EPF4 321SSN36DørbunnSvartBørstet36 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål525NOK
PEMKO 321SSN48 Dørbunn 5/32 x 48 tommer rustfritt stål | AE3QEG 5EPF5 321SSN48DørbunnSvartBørstet48 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål703NOK
PEMKO 321SSN72 Dørbunn 5/32 x 60 tommer rustfritt stål | AE3QEH 5EPF6 321SSN72DørbunnSvartBørstet60 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 007 NOK
RFQ
PEMKO 321SSN80 Dørbunn 5/32 x 72 Tommer Rustfritt Stål | AE3QEJ 5EPF7 321SSN80DørbunnSvartBørstet72 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 584 NOK
RFQ
PEMKO 321SSN84 Dørbunn 5/32 x 84 Tommer Rustfritt Stål | AE3QEK 5EPF8 321SSN84DørbunnSvartBørstet84 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 598 NOK
RFQ
PEMKO 321SSN96 Dørbunn 5/32 x 96 tommer rustfritt stål | AE3QEL 5EPF9 321SSN96DørbunnSvartBørstet96 "-5 / 32 "Rustfritt stålRustfritt stål1 256 NOK
RFQ
PEMKO 2113DV36 Dørbunn Kraftig 36 tommers lengde | AH7AAL 36MY85 2113DV36DørbunnMørk bronseAnodisert / mørk bronse36 "11 / 16 "1 9 / 32 "Aluminum-806NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 1273AV36 dørbunn, 1-3/4" x 36", aluminiumskanal
605NOK / enhet