PELICAN SPACER Høyde 1-1 / 8 tommer, svart PK96 | AC6ETT 33J965

PELICAN AVSTANDSHØYDE 1-1/8 tommer, sort PK96

På lager
Vare: AC6ETT Modell: SPACERKryssref: 33J965

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 96
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleavstand
FARGESvart
Diameter5.5 "
Høyde1.125 "
Materialepolyetylen
Temp. Område-20 til 120 grader F
Vektkapasitet30 til 225 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Denne pallavstandsskiven fra Pelican er designet for bruk med Pelican Skid-Mate palleputer for å legge til ekstra høyde (på 1.125 tommer) slik at pallbunnen kan ta imot de fleste pallekontaktene.
    • Det kan øke putens totale høyde til 4 tommer.
    • Den består av polyetylen og kan håndtere belastninger fra 30 til 225 lb.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN AVSTANDSHØYDE 1-1/8 tommer, sort PK96
23NOK / enhet