PAWLING CORP WC-101-0-2 utvendig hjørne 9/20 x 96 tommer elfenbenslim | AD4UCP 44A048

PAWLING CORP WC-101-0-2 utvendig hjørne 9/20 x 96 tommer elfenbenslim

Vare: AD4UCP Modell: WC-101-0-2Kryssreferanse: 44A048
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

95NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor hjørnet
FARGEElfenbein
FinishGlatt
Høyde96 "
MaterialeStøpt plast
Material TypeImpact Resistant
MonteringAdhesive
Antall sider2
Bredde9 / 20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)254
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3916200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeMaterialeMonteringTykkelseBreddePris
PAWLING CORP OC-4-0-2 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers elfenbenskrue | AD4TYT 43Z902 OC-4-0-2ElfenbeinTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-3 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers tanskrue | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3TanTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-313 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers champagne | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313ChampagneTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-370 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers eggeskall Skru inn | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370EggeskallTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-210 Uthjørne 3/4 x 4 Tommer Sølvgrå | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210SølvgråTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-377 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers krikkskrue inn | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377BlågrønnTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-301 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers lin Hvit | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301Lin HvitTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP WC-101-0-2 utvendig hjørne 9/20 x 96 tommer elfenbenslim
95NOK / enhet