Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAWLING CORP OC-4-0-2 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers elfenbenskrue | AD4TYT 43Z902

PAWLING CORP OC-4-0-2 utvendig hjørne 3/4 x 4 tommer elfenbensskru inn

På lager
Vare: AD4TYT Modell: OC-4-0-2Kryssreferanse: 43Z902
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor hjørnet
FARGEElfenbein
FinishTextured
Høyde4"
MaterialeStøpt plast
Material TypeImpact Resistant
MonteringSkru inn
Antall sider2
Tykkelse0.75 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeMaterialeMonteringTykkelseBreddePris
PAWLING CORP OC-4-0-3 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers tanskrue | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3TanTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "70NOK
PAWLING CORP OC-4-0-313 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers champagne | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313ChampagneTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "70NOK
PAWLING CORP OC-4-0-370 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers eggeskall Skru inn | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370EggeskallTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "70NOK
PAWLING CORP OC-4-0-210 Uthjørne 3/4 x 4 Tommer Sølvgrå | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210SølvgråTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "70NOK
PAWLING CORP OC-4-0-377 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers krikkskrue inn | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377BlågrønnTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "70NOK
PAWLING CORP OC-4-0-301 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers lin Hvit | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301Lin HvitTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "70NOK
PAWLING CORP OC-4-0-265 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommer Windsor Blue | AD4TZA 43Z909 OC-4-0-265Windsor blåTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "70NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP OC-4-0-2 utvendig hjørne 3/4 x 4 tommer elfenbensskru inn
70NOK / enhet