PATTERSON FAN 7J730 Air Cannon 22 Inch Mobile Mount | AF3MZF

PATTERSON FAN 7J730 Air Cannon 22 tommers mobilfeste

På lager
Vare: AF3MZF Modell: 7J730

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftkanon
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.625
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft450
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.375
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.200
Bearing TypeBall
Blad Dia.22 "
CFM høy5570
VaktmaterialeStål
Høyde29 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.105 Grader F
Maks. Dybde16 "
MotorhusHelt lukket luft over
Motor HP1/2
Motor turtall1725
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedMobil eller etasje
Antall kniver3
Driftsforsterker6.0 / 3.0-2.9
Utenfor Dia.29 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115 / 208-230
Bredde29 "
Wire Guard ferdigBlå pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.3345
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverBlad Dia.CFM høyDriftsforsterkerUtenfor Dia.Skaft Dia.BreddeHøydePris
PATTERSON FAN H26A-CS luftkanon 26 tommers bladdiameter | AE7UHX 6ALF8 H26A-CS326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "21 493 NOK
PATTERSON FAN 7J700 Air Cannon 14 tommers veggfeste | AF3MXY 7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "15 864 NOK
PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 tommers veggfeste | AF3MYA 7J702318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "16 249 NOK
PATTERSON FAN 7J704 Air Cannon 22 tommers veggfeste | AF3MYC 7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "18 523 NOK
PATTERSON FAN 7J706 Air Cannon 26 tommers veggfeste | AF3MYE 7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "26 015 NOK
PATTERSON FAN 7J708 Air Cannon 30 tommers veggfeste | AF3MYG 7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "30 261 NOK
PATTERSON FAN 7J711 Air Cannon 14 Tommers takfeste | AF3MYK 7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "12 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PATTERSON FAN 7J730 Air Cannon 22 tommers mobilfeste
19 109 NOK / enhet